ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600〜伸長時:1700
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F
色補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒
質量(g)1800
種類巻取式
フック口開き(mm)(構造物側)60
バックルワンタッチ
落下距離(m)2.4〜3.1、(最大自由)1.8
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け