KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38441656
品番
D-AKMJDWK
参考基準価格(税別)
¥13,910
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100〜伸長時:1700
用途
2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。
セット内容
ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F
色
胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン
質量(g)
1090
種類
伸縮式
フック口開き(mm)
(構造物側)60
バックル
パススルー
胴ベルト長さ(mm)
1200
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け