曜日別特売
D-OKMJDWK KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽) 38441674

KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38441674品番D-OKMJDWK
参考基準価格(税別)¥17,020販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:ワンタッチバックルです。
ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。

用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47633F胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1330種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする