貼るカイロ 快温くん

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 38442214 品番 ミニ30P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

遠赤外線効果で温かさが拡がります

温度持続時間8時間 材質鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・天然鉱石粉 他 タイプ貼るタイプ 最高温度(℃)62 寸法(縦×横)(mm)90×116 平均温度(℃)50 アズワン品番65-0454-66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
仕事で腰等が痛いとき使用
株式会社東阪航空サービス 様 (サービス業)

サイズ等も良く温かさも長い時間持続でき色々使い道がありそうです

対象商品:
38442187
2023-12-13
用途:
冬場のアイテム
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

快温くんは、貼るタイプの中では暖かさが長持ちする。
欠かせません。

対象商品:
38442187
2024-01-20
用途:
行事開催時に使用
佐賀県競馬組合 様 (その他業種)

寒い時期に大変助かります。再購入いたします。
50袋入りがあると便利ですかね〜

1人が参考にしています
対象商品:
38442214
2022-03-01
用途:
極寒の日に

衣服に張って使用しています。大きさも持続時間も充分で
助かっています。価格的にもお手頃でお勧めです。

対象商品:
38442187
2020-04-09
用途:
外作業のときに使用します
株式会社アルビオン 様 (製造業)

荷受なので納品作業などで、外での作業がありますので、防寒着だけではなく
寒いときにはカイロを使用します。
ほかほかで動けてます

対象商品:
38442187
2020-01-13
用途:
仕事中
有限会社ハヤシシン高木印刷 様 (サービス業)

なかなかの良品です。朝腰に貼って出かけて夜の帰宅でも暖かさを保っています。

対象商品:
38442196
2013-01-24
用途:
Pit作業時に使用しています。3人で毎日貼っています。
有限会社中下商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使用していた他商品と比べ、なんら変わりはありません。
低価格で購入でき喜んでいます。改良点ついて別にありません。
これからずーと購入したいと思っています。

対象商品:
38442196
2013-02-19
用途:
工場作業の人及び事務作業
株式会社衆電舎 様

朝から帰る時まで暖かさが持続して大変皆気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする