曜日別特売
レギュラー10P 貼らないカイロ快温くん オカモト 38442223

貼らないカイロ快温くん

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
温度持続時間18時間
内容量1袋(10個)注文コード38442223品番レギュラー10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

遠赤外線効果で温かさが拡がります

温度持続時間18時間材質鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・天然鉱石粉 他タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)70寸法(縦×横)(mm)120×165平均温度(℃)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38442223
2022-12-26
用途: 休憩中
有限会社インテリア原町装美

冬の寒い時期にこのカイロを使います。
休憩中に悴んだ手や足に貼らないカイロで温められるのでとても助かっています。

対象商品 : 38442232
2012-02-26
用途: 外部建築作業 特に風通しが良いところ
シモジマ

外部寒風吹く作業が今年は非常に多くカイロ無しではとても出来ません
このカイロは結構熱も長持ちしますね 今年はまだかなり必要かもしれませんね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする