貼らないカイロ快温くん

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 38442232 品番 レギュラー30P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

遠赤外線効果で温かさが拡がります

温度持続時間18時間 材質鉄粉・水・活性炭・バーミキュライト・天然鉱石粉 他 タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)70 寸法(縦×横)(mm)120×165 平均温度(℃)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38442223
2022-12-26
用途:
休憩中
有限会社インテリア原町装美 様

冬の寒い時期にこのカイロを使います。
休憩中に悴んだ手や足に貼らないカイロで温められるのでとても助かっています。

対象商品:
38442232
2012-02-26
用途:
外部建築作業 特に風通しが良いところ
シモジマ 様

外部寒風吹く作業が今年は非常に多くカイロ無しではとても出来ません
このカイロは結構熱も長持ちしますね 今年はまだかなり必要かもしれませんね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする