帯電防止PEボトル 広口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38442354 品番 25499
参考基準価格(税別)¥249 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。

用途
パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
容量(mL)250 仕様中栓付 その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考 トラスコ品番420-3259 材質(本体・キャップ・中栓)PE 1目盛(mL)25 目盛あり 口形状広口 雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH 表面抵抗値(Ω)108〜1010 口径×外径×高さ(mm)31×63×121 試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
注意
※有機溶剤には使用しないで下さい。また、酸やアルカリについても性能劣化をもたらす可能性がございます。
※本製品の効果は帯電防止であり、既に帯電している物体の除電効果はありません。

商品説明動画

ボトル比べ<帯電防止ボトルとポリ瓶編>
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38442354
2016-02-16
用途:
帯電防止剤の使用および保管

丈夫で口広で使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする