KH(基陽)
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールペダル17
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
黒/緋ライン
黒/青ライン
黒/緋ライン
黒/反射シルバーライン
質量(g)
930
930
950
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38442365
品番
S1SPWK-17
参考基準価格(税別)
¥11,820
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途
2m以上の高所作業者。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1000~伸長時:1700
色
黒/緋ライン
質量(g)
930
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)8
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第1種