桐灰はる

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード38442406 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

日本で一番売れているカイロです。持続時間たっぷり14時間。

タイプ貼るタイプ 最高温度(℃)63 寸法(縦×横)(mm)95×130 主成分鉄粉・水・活性炭 温度持続時間14時間 平均温度(℃)53 アズワン品番64-1133-82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38442406 - 10363717 PKN-30HR ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマ ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマ 1箱(30個) 669 税込736 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38442406 - 44362528 - 桐灰はる 桐灰 桐灰はる 桐灰 1セット(30個) 1,590 税込1,749 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38442406
2023-10-31
用途:
衣類に貼るタイプのホッカイロ
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

有名な桐灰製のホッカイロ。粘着力もしっかりとあり、長時間温まる。サイズも使いやすいサイズで重宝する。寒い時期の必需品。

2人が参考にしています
対象商品:
38442406
2023-01-09
用途:
普段
建設業・工事業

やっぱりカイロは桐灰だな。他の商品も使ってみたけど温かさが違う!

対象商品:
38442397
2022-11-01
用途:
関節痛の保温治療
卸売・小売業

剥がれないし長時間暖かい。
熱すぎず快適でした。
追加購入いたしました。

対象商品:
38442406
2022-03-12
用途:
足のコムラガエリ の予防に 腰に貼る
荒川建設 様

朝まであったかいので良いですが、 も少し暖かくなくてもよいのでは、予防にはよい

対象商品:
38442406
2021-11-25
用途:
寒い時期に作業時使用。
農・林・水産業

冬の時期に、農作業やその他に手軽に使用でき、暖かく長持ちするので、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
38442406
2022-02-26
用途:
造園作業時剪定など
建設業・工事業

ホッカイロはこれでないと困ります。
暖かさが他の商品と全然違う。
今年は寒かったので早々桐灰だけがどこも完売。
何とかあって助かりました。

対象商品:
38442406
2022-02-05
用途:
建築現場作業時
クリスマスローズ 様 (卸売・小売業)

持続時間が長いし最後まで温かいので、作業時間内に寒い思いをしなくて済む。
作業効率も上がります。

対象商品:
38442397
2020-02-10
用途:
日常的に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

持続時間は確かに長いです。発熱温度は並。ただ、粘着力が弱め。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする