曜日別特売
S1TPWS-17 KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽) 38442496

KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
黒/反射シルバーライン
質量(g)810
内容量1個注文コード38442496品番S1TPWS-17
参考基準価格(税別)¥14,340販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。

用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700黒/反射シルバーライン質量(g)810タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする