KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 周辺器具 墜落制止用器具
KH(基陽)の 取付器具 墜落制止用
KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒/青ライン
注文コード
38442539
品番
S3JHWB-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,060
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:650〜伸長時:1000
用途
2m以上の高所作業者。
色
黒/青ライン
質量(g)
630
タイプ
補助ロープ
フック口開き(mm)
(構造物側)60
ロープ仕様
伸縮式