曜日別特売
SR-0808N Wリング(二重リング) SHK 38442546

Wリング(二重リング)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)
内径(Φmm)8
内容量1袋(5個)注文コード38442546品番SR-0808N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73
販売価格(税別)
66

鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。

用途
キーホルダー等
内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8耐荷重(kg)0.5材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
注意
※大きく開きますと元に戻らなくなりますので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38442521
2026-01-06
用途: ヴィンテージチェンジボタンの後ろ留め
Arch8overalls製造業

Gリングのように端を曲げてみました。ヴィンテージのイメージにあいます。さらに腐食させて100年前の雰囲気です。

対象商品 : 38442494
2022-12-18
用途: ラミネートしたチラシの止めに

しっかりしてます。二重になっているのでよれたりしません

対象商品 : 38442546
2022-01-10
用途: スマホカバーに
医療・福祉・介護関連業

スマホカバーに紛失防止のコードを接続するために購入しました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする