KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の 周辺器具 墜落制止用器具
KH(基陽)の 取付器具 墜落制止用
KH ジャバラ剣アルミ自在一口環10
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38442557
品番
S3JHWS-10
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:650〜伸長時:1000
用途
2m以上の高所作業者。
色
黒/反射シルバーライン
質量(g)
650
タイプ
補助ロープ
フック口開き(mm)
(構造物側)60
アズワン品番
64-3669-78
ロープ仕様
伸縮式