KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ランヤード 墜落制止用器具
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38442663
品番
W1SPWB-17
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。
構造物側 剣スチールフックを採用しています。
体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1000〜伸長時:1700
用途
2m以上の高所作業者。
色
黒/青ライン
質量(g)
1650
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)8
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第1種