油性ボールペン替芯 SF

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38442756 品番BR-SF33
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
インク色 商品タイプ替芯 トラスコ品番855-9835 適合本体BC-AP11 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38442756
2025-01-31
用途:
エアプレス用に
旭高珠算塾 様 (サービス業)

取り扱っている店が少なく間に合わない時は通常サイズのを切って使ってますが純正品が楽で一番です

対象商品:
38442756
2023-08-13
用途:
エアレスボールペン用
都築工芸 様

サイズの短いエアレスボールペンなので、割とすぐにインクがなくなります。
モノタロウで1本買いできて助かります。ずっと扱ってほしいですね。

対象商品:
38442756
2022-02-21
用途:
現場メモ用
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

田舎のホームセンターで以前購入したペン。そのペンは売り場を縮小してしまって今はそのペンもだが、同時に替え芯も購入できなくなってしまった。MonotaROで購入でできてほっとした。

対象商品:
38442756
2021-05-15
用途:
旅行、登山
電気保安札幌 様

残念ながら本体は販売終了とのこと
替え芯が購入できるのはありがたい
本体は短くてコンパクトなので便利
エアープレスでインクが途切れにくい構造になっている

対象商品:
38442756
2019-12-01
用途:
替芯

エアプレスの替芯があるとは知らず、毎回新品購入してました。以前は他ボールペンの芯を使用したりしましたが、すぐインク詰まりしてしまい本来の性能を発揮出来ませんでした。本体はしっかりしているので、これからは替芯だけでいけると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38442756
2017-03-16
用途:
常用ボールペンの替え芯
株式会社テレフォンサービス 様

常用しているが、インク容量が少ないので改善をできたらと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする