アズビル金門
アズビル金門の 圧力・流量測定
アズビル金門の 流量計
アズビル金門の 流量計その他関連用品
鋼管用ユニオン【金門ネジ】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38442846
品番
25mm
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
口径(Φmm)
25
ねじ
金門
寸法D(mm)
39.0・山14
平径×対角(mm)
47×54.3
寸法H(mm)
23
寸法L1(mm)
58.5
寸法L2(mm)
13.5
寸法T(mm)
R1
寸法L4(mm)
10.4
寸法L3(mm)
22
寸法d1(mm)
36.5
寸法d2(mm)
25.5
寸法t(mm)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200