画像準備中

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相100 使用液多少の異物(JISB8328)を含む汚水・汚物水 注文コード38443293 品番WUP4-326-0.15S
参考基準価格(税別)¥68,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は電圧・使用液など38種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。
L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下)
異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。

吐出口径(Φmm)32 出力(kW)0.15 モーター出力(kW)0.15 電源(V)単相100 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 全揚程(m)7/3.2 吐出量(m3/min)0.02/0.11 使用液多少の異物(JISB8328)を含む汚水・汚物水 用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用 質量(kg)5.5 構造インペラ/ボルテックスタイプ(ストレーナー付)、軸封/ダブルメカニカルシール(接液側:SiCXSiC、モーター側:セラミックXカーボン)、封入油/JISタービン油2種ISO VG32、軸受/密封玉軸受 太さ(mm2)(ケーブル)0.75 モーター乾式水中モーター 運転方式非自動型 芯数3 液性多少の異物を含む汚水・汚物水(pH5〜9) 異物通過径(Φmm)14 材質(ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT) ケーブル外径(Φmm)9.2 ポンプ水没最大水深(m)5 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 運転可能最低水位(mm)90 材質(インペラ)樹脂 液温(℃)0〜40 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600 寸法PH(mm)320 寸法TH1(mm)- 寸法TH2(mm)- 寸法U1(mm)100 寸法U2(mm)216 寸法U3(mm)- 寸法U4(mm)- 寸法U5(mm)-
注意
※水中ポンプ単独で単独自動運転を実施される場合はL型(自動型)自動交互非常時並列運転を実施される場合はL型(自動型)、LN(自動交互型)2台を運用下さい。(LN型での単独使用はできません)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38443275
2019-10-21
用途:
雨水ますの排水
有限会社岩泉地所 様

13年ほど使いましたが やっと壊れました、 頑丈です。信頼しまた買いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする