※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
アルミ深穴ハイスドリル ロング
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
1.02
注文コード
38443451
品番
501 1.020
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用
その他
GT 50
トラスコ品番
181-0454
材質
HSS
全長(mm)
56
溝長(mm)
33
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
1.02