IDIES ドライ半袖ポロシャツ 224

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38443634 品番 224
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。
しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。

ホワイト サイズS 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付 仕様消臭ロゴプリントテープ仕様、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、DRYプリントネーム 材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100% 胸囲(cm)93 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 着丈(cm)65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38443984
2021-08-31
用途:
工場の作業時。
農・林・水産業

着用感がとてもいい。汗等、べとつき感がない。
それと安い。

対象商品:
38444167
2019-07-04
用途:
普段使いで

肌触りも良く乾きやすいため汗をかいても気にならないのがいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする