曜日別特売
225 IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225 ホシ服装 38444307

IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ホワイト
内容量1着注文コード38444307品番225
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。
しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。

ホワイトサイズLL機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付仕様消臭ロゴプリントテープ仕様、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、程よいフィット感のフライス仕様、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、DRYプリントネーム材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100%胸囲(cm)115肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)71RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 建設業
吉井工業建設業・工事業

木くずが付きにくく、さらっとしていて、やっと出会えたポロシャツ。

対象商品 : 38444718
2024-06-18
用途: 主人 鳶職人 作業服
株式会社鈴三テクノ製造業

ポロシャツはこれが一番とのことです。鳶達のズボン エンジとグリーンに合わせて
黒も購入予定です。

対象商品 : 38444535
2023-06-10
用途: 作業時着用
サービス業

とても通気性が良くて助かります。
ありがとうございます。

対象商品 : 38444815
2023-02-14
用途: 家電品解体作業時、普段着
人見二輪技工所自動車・二輪車・自転車関連業

素材が軽くて着るのが楽でとても良いのですが、腕の裁断が細くて引っ張られるのに気が散ります。

2022-03-06
用途: 塗装作業
その他業種

とてもよくいいしょうひん
昔から使ってます!!!!、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする