回路2極双投端子形状はんだ機能動作ON-ON機械的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)22±4付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)極数2使用温度範囲(℃)-30~70規格UL、C-UL、PSE、IP68保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV 1分間以上動作方式-材質(レバー部)銅合金材質(ケース)メラミンフェノール樹脂耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品防水キャップ(AT-401、AT4181)取付穴径(Φmm)12.2、12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)電気的開閉耐久性25000回以上定格抵抗負荷電流(A)AC:20/10、DC:20最大取付パネル厚(mm)4絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上抵抗負荷(A)20(AC125V)、10(AC250V)、20(DC30V)