SW-3006A 小型ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444576 SW-3006A 小型ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444576 SW-3006A 小型ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444576

小型ロッカスイッチ Sシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38444576 品番 SW-3006A
参考基準価格(税別)¥677 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。
特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。
防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A)
ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。

電流容量
(抵抗負荷)20A AC125V、10A AC250V、20A DC30V
(誘導負荷)10A AC125V(力率=0.6)
回路2極双投 端子形状はんだ 機能動作ON-ON 極数2 定格電圧(V)125/250 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 定格電流(A)20/10 耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成2極双投 投数双投

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
ホットキャビンのスイッチに

ホットキャビンのスイッチが割れて動かせなくなりサイズが似通うこちらを購入。若干大きかったのでキャビン側の穴を広げてうまく収まりました。配線ははんだ付けです。キャビン自体はきれいだったのでまだまだ使え良かったです。

対象商品:
38444567
2024-06-07
用途:
マグネットボール盤のスイッチ交換

ぴったり合って良かったです。これでまた、長くつかえます。

対象商品:
38444567
2023-11-29
用途:
デスクグラインダーのスイッチが不能となった為更新用に使いました。

グラインダーへの取り付け寸法が異なりグラインダーの角穴を少し削って取り付けることが出来ました。いろいろ探したがこのスイッチがグラインダーに一番近い寸法でしたので使用致し従来と変わらず使用できるようになりました。

対象商品:
38444576
2021-07-25
用途:
●マキタの丸ノコの改造
エステック株式会社 様

マキタの丸ノコを使って丸ノコ台を製作した。その時のスイッチに使用。15A流せるタンブラスイッチはなかなか無いので、モノタロウのラインナップにあって良かった。

対象商品:
38444576
2021-11-14
用途:
パイプ切断機用

メーカー違いですが問題なく取り付け出来ました。これから使用して見極めたいと思います。

対象商品:
38444567
2017-05-30
用途:
部品交換
卸売・小売業

使用している機械の部品交換ですので、
特に思い入れはありません、同じ物を
購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
38444576
2014-11-08
用途:
フライス盤自動送りの切り替え

フライス盤自動送りの切り替え
思いのほか、作動に力が必要であった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする