耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
電流容量(A)
AC/DC共通
推奨範囲
0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV〜28V、適用電流範囲 0.1mA〜0.1A)
最大28V 0.1の場合耐久性は10000回
最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)
電流容量
(AC/DC共通)
0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV〜28V、適用電流範囲/0.1mA〜0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
極数1
端子形状PC-V
機能動作ON-ON
耐電圧AC500V 1分間以上
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い
使用温度範囲(℃)-30〜85
動作方式-
別売付属品カラーキャップ(AT-4064)、マウンタ(AT-530)、(AT-531)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状ショートレバー
回路単極双投
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
静電耐圧(kV)10以上