ホシ服装
ホシ服装の シャツ・インナー
ホシ服装の 長袖 シャツ・インナー
ホシ服装の Tシャツ 長袖
IDIES ドライローネックシャツ 226
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38444919
品番
226
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。
しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。
色
ホワイト
サイズ
L
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付
仕様
日焼けしない後ろ衿が高い仕様、消臭ロゴプリントテープ仕様、便利な胸ポケット、DRYプリントネーム
材質
ディンプルメッシュ/ポリエステル100%
胸囲(cm)
109
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応