車両メンテナンス時に、誤作動でスイッチが切り替わるのを防ぐ為に使用。
on-on スイッチを探していて、こちらの商品に辿りつきました。
小型の為、設置箇所も自由度が高い。
COM1/COM2 の切替位置でキーを抜く事ができるのも誤作動防止となりよかった。
取り付けるだけで、一応のセキュリティ対策が実装できるので便利です。取付穴も簡単ですし、小型なのはこれだけかも。
タキゲンのキースイッチTKS-1型 は即日発送でなかったので当日発送であったこのキースイッチを応急的に購入。
タキゲンのキースイッチTKS-1型が作業終了前にまにあったので、結果としてはタキゲン製に交換した。
当日発送ということは現場作業においては助かる。
NTTのPT-4という特殊簡易公衆電話のKSキー部が破損してしまったため、元々付いていたSK-12BCと取り付け寸法が同じで、接点の仕様も近いと思われるSK-13EAS1を購入。
元の鍵が4ピンのチューブラキーなのに対してこちらは板タイプなのは仕方ないが、ダイカストの質感は大変悪く不満です。
大きさ等は思っていた通りの商品でした。強いて言えば、鍵が小さいので、無くさない様、キーホルダーを着けておけば良いと思うくらい。
10年前からこのSWを使用しているが、段々材質が悪く成り見た目が悪い、以前はスチール製だったが現在はダイキャスト製に代わって安っぽい感じだ。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
写真で見るより小さすぎて、キーを失くしそうなので、自動販売機で、使用いている位の
大きさの物を紹介してください。
ご意見ありがとうございました。
お手数かけ申し訳ありませんが、
商品問い合わせにつきましては、所定の窓口より、
お願いします。