IDIES ドライローネックシャツ 226

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38445199 品番 226
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。
しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。

ロイヤルブルー サイズ5L 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付 仕様日焼けしない後ろ衿が高い仕様、消臭ロゴプリントテープ仕様、便利な胸ポケット、DRYプリントネーム 材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100% 胸囲(cm)133 着丈(cm)75 裄丈(cm)89 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする