IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズ3L 注文コード38445427 品番228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

スッキリスポーティーなフロントジッパー仕様とフラットシーマ配色ステッチ。吸汗速乾ポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。汗や体の臭いを 220SERIES 効果的に防ぐ抗菌防臭加工。クールビズ ニット ユニフォーム。

ホワイト サイズ3L 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工 仕様スタイリッシュな長めのジップ、アクセントになるフラットシーマ仕様、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、脇ハギ部分素材リバース仕様、DRYプリントネーム 材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100% 胸囲(cm)121 着丈(cm)73 裄丈(cm)49 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38445427
2023-12-23
用途:
内装工事
フレンドハウス 様 (建設業・工事業)

軽量で着心地が良く腕周りにゆとりがあるので
作業しやすい

対象商品:
38445533
2023-08-17
用途:
農作業用
農・林・水産業

速乾性があり、通気にも優れています。ジッパーなので使い勝手がいいです。

対象商品:
38445463
2021-07-16
用途:
オートバイ乗車
運輸・通信業

168p60s、Mサイズピッタリです。バイクジャケットのアンダーに使用、夏はこれだけ着ています。速乾性あり軽く動きやすいです。縫い目等も均一で造り良いと思います。このような商品はバイク関連で購入しますと非常に高額です。同等の性能はあると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする