※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
1
注文コード
38445657
品番
552 1.000
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途
軟鋼、鋳鉄、アルミ用
その他
GT 80
トラスコ品番
182-0012
材質
HSS
全長(mm)
26
溝長(mm)
6
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
1
表面処理
ダークマージン