曜日別特売
1954 作業用スニーカー(マジック) 1954 K.B.STYLE 38445766

1954 作業用スニーカー(マジック) 1954 K.B.STYLE 38445766
1954 作業用スニーカー(マジック) 1954 K.B.STYLE 38445766
1954 作業用スニーカー(マジック) 1954 K.B.STYLE 38445766

作業用スニーカー(マジック) 1954

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
ブラック
内容量1足注文コード38445766品番1954
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。

サイズ(cm)26ブラック靴タイプスニーカー甲被タイプマジックタイプ形状ローカット材質(アッパー)ナイロン、合成皮革種類作業靴材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)270(25.5cm)機能軽量足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38445732
2025-11-25
用途: 作業仕事に使用
高野左官

靴が駄目になる前にいつも三足ぐらいまとめて購入しています
店に買いに行っても高いしそんなに良くないのでMonotaRO専門で買っています
別に何の問題もありません

対象商品 : 38445741
2024-05-06
用途: 毎日の『新聞配達』に履いています。
その他業種

雨にも強く軽くて重宝しています。現在の分で6足目に成るのかな?
とにかく履きやすいです。

対象商品 : 38445766
2023-06-15
用途: 病院巡回・工場巡回
その他業種

大きさはふだん履きのものより少し大きめだけどソックスとかで対応できます。現在は紐式のを安全靴を履いているのでマジックテープ式のを探していたらちょうど手ごろな価格で見つかったので飛びつきました。底の厚いものを探していたのでその点でもヒットしました・・・

対象商品 : 38445757
2023-01-23
用途: 少し小さいか?

作業用に買い換えたら軽くて履きやすくて良いとか感じますが、夕方にはきつく感じます。

対象商品 : 38445766
2022-09-10
用途: 軽い靴

軽くてとても履きやすいです、ただ靴底のヘリが早いように感じますがヘタる前に履き替えると思えば十分です

1が参考にしています
対象商品 : 38445757
2022-12-03
用途: 普段履き
木下タイヤサービス

とにかく軽くて値段も低価格で満足してます。ただ、もう少し丈夫だと良いのですが

対象商品 : 38445741
2022-06-13
用途: 作業靴として履いています
自動車・二輪車・自転車関連業

マジックもしつかりしています今後も同じ靴を購入するつもりです。

対象商品 : 38445775
2021-11-30
用途: 普段履き
医療・福祉・介護関連業

マジックテープのスニーカーを格安で探しました
履きやすく満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする