作業用スニーカー(マジック) 1954

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38445775 品番 1954
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。

サイズ(cm)26.5 ブラック 靴タイプスニーカー 甲被タイプマジックタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)ナイロン、合成皮革 種類作業靴 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)270(25.5cm) 機能軽量 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38445732
2025-11-25
用途:
作業仕事に使用
高野左官 様

靴が駄目になる前にいつも三足ぐらいまとめて購入しています
店に買いに行っても高いしそんなに良くないのでMonotaRO専門で買っています
別に何の問題もありません

対象商品:
38445741
2024-05-06
用途:
毎日の『新聞配達』に履いています。
その他業種

雨にも強く軽くて重宝しています。現在の分で6足目に成るのかな?
とにかく履きやすいです。

対象商品:
38445766
2023-06-15
用途:
病院巡回・工場巡回
その他業種

大きさはふだん履きのものより少し大きめだけどソックスとかで対応できます。現在は紐式のを安全靴を履いているのでマジックテープ式のを探していたらちょうど手ごろな価格で見つかったので飛びつきました。底の厚いものを探していたのでその点でもヒットしました・・・

対象商品:
38445757
2023-01-23
用途:
少し小さいか?

作業用に買い換えたら軽くて履きやすくて良いとか感じますが、夕方にはきつく感じます。

対象商品:
38445766
2022-09-10
用途:
軽い靴

軽くてとても履きやすいです、ただ靴底のヘリが早いように感じますがヘタる前に履き替えると思えば十分です

1人が参考にしています
対象商品:
38445757
2022-12-03
用途:
普段履き
木下タイヤサービス 様

とにかく軽くて値段も低価格で満足してます。ただ、もう少し丈夫だと良いのですが

対象商品:
38445741
2022-06-13
用途:
作業靴として履いています
自動車・二輪車・自転車関連業

マジックもしつかりしています今後も同じ靴を購入するつもりです。

対象商品:
38445775
2021-11-30
用途:
普段履き
医療・福祉・介護関連業

マジックテープのスニーカーを格安で探しました
履きやすく満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする