※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)1.45 注文コード38445815 品番552 1.450
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は刃径・内容量など272種類から選べます 他の種類を見る

軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。

用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用 その他GT 80 トラスコ品番182-0046 材質HSS 全長(mm)32 溝長(mm)9 先端角(°)130 刃径(Φmm)1.45 表面処理ダークマージン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする