IDIES ドライ長袖ジップアップシャツ 229

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズLL 注文コード38446188 品番229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

スッキリスポーティーなフロントジッパー仕様とフラットシーマ配色ステッチ。吸汗速乾ポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。汗や体の臭いを 220SERIES 効果的に防ぐ抗菌防臭加工。クールビズ ニット ユニフォーム。

ブルー サイズLL 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工 仕様スタイリッシュな長めのジップ、アクセントになるフラットシーマ仕様、程よいフィット感のフライス仕様、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、脇ハギ部分素材リバース仕様、DRYプリントネーム 材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100% 胸囲(cm)115 着丈(cm)71 裄丈(cm)84 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38446093
2025-12-12
用途:
普段
その他業種

写真で見るより実際の方が数段良い品物です
主人も喜んで居ました
生地の質感、着心地も良いそうです

対象商品:
38445969
2025-07-29
用途:
真夏のウォーキング
その他業種

肌触りがさらっとして直射日光を防ぎ半袖より着心地いいです。

2025-04-18
用途:
登山
医療・福祉・介護関連業

汗をかいても乾きやすく肌触りもよい、春先と秋口に登山に使用した具合がよかった。

2025-06-05
用途:
普段着
不動産業

肌触りが良く着心地がGOOD!洗濯してもすぐに乾きます。コスパ抜群!

対象商品:
38446233
2021-11-14
用途:
剪定、草刈り
STUDIO Poisson-aout 様 (サービス業)

現状では評価が難しい。寒さと暑さが混在し、1日に脱ぎ着が数度。相対的には良好

対象商品:
38446233
2020-11-28
用途:
農作業

肌にフィットして違和感を感じる事はありません。着心地も良くて大変良好です。

対象商品:
38446188
2019-12-27
用途:
普段着に着用
農・林・水産業

生地に厚みがあり保温性が良く、首回りの隙間が少なくとても暖か着てる前襟が今少し長さが有ればなお言う事はなしです

1人が参考にしています
対象商品:
38445969
2019-12-11
用途:
産廃運送業
その他業種

洗濯の時、汚れ落ちがよく、
すぐに乾いて良い。
体にフィットして良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする