女性向け作業用スニーカー(スリッポン) 5184

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38446213 品番 5184
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。

サイズ(cm)24.5 ブラック 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ナイロン、合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)200(23.5cm) 機能軽量 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38446213
2022-09-16
用途:
荷物の運搬作業
サービス業

軽すぎた。重さ的に、確かにスリッパかもしれない。履く時に甲側が巻き込まれる。つまんで巻き込みを防止することが出来るが、手を使わずに履きたい事があるので少し不便。
他の靴より足に疲労がきた。

対象商品:
69427426
2020-10-18
用途:
作業用

紐靴での紐のひっかかりやわずらわしさがなく軽くて履きやすい後は耐久性ですね。

対象商品:
69427426
2020-06-03
用途:
ゴルフ場の 芝刈り 除草等
サービス業

とにかく軽い!足取りも軽やかに作業できます。
ゴルフ場なので芝生を歩くのは必須ですが、靴跡が付きにくい物を探していました。
安かったので(送料無料にする為にも)二足購入して正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
69427408
2019-08-15
用途:
果樹園の農作業
農・林・水産業

価格はお手頃で、履いたり、脱いだりが簡単。ひもがないので便利。
履き心地もよくて、滑りにくいです。最初きつく感じましたが、履いているうちに足になじみました。一年で履きつぶすつもりで、毎日の作業に役立っています。

対象商品:
38446195
2017-09-01
用途:
画像と違ったので...でも
サービス業

すでに画像が修正されていましたが、ほぼ全面ゴムの画像を見て購入。
迅速な対応で、画像が古いことを連絡受け、最初は仕方なく...
しかし、女性にとっては、軽さが一番との事、水場でも滑ることなく、
便利に利用中です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする