セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38446737
品番
KX326A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見やすくて、様々なインテリアにあわせやすい!
ベーシックな中にもデザイン性を感じさせるスタイルが、様々なテイストの住空間に幅広くなじむ電波掛時計です。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
電池切れ予告機能(秒針停止)
石膏ボード用掛金具つき
スイープセコンド
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
種類
掛時計
表示方式
アナログ
材質
木枠(アルダー)、ガラス(前面)
寸法(mm)
330×330×47
質量(kg)
1
色
薄茶木地
使用電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約2年間