セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 角型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38446852
品番
KS785B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
材質
木枠(茶木地塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)
310×330×46
質量(kg)
0.98
機能
スイープセコンド
使用電池
単3(マンガン)×1
電池寿命
約1年間