掛置兼用デジタル電波時計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38446965 品番SQ422W
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

月めくりや六曜表示など便利な機能が充実した、デジタル電波クロック(アラームつき)。

機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
ダンダントーンアラーム(4段階)
アラームオートストップ機能(約5分間)
スヌーズつき
アラームモニター機能
2102年までのフルオートカレンダー機能
六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)
月めくり機能
カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)
温湿度表示
12時間制/24時間制切替式
掛置兼用
置用スタンドつき
電池切れ予告機能(液晶)
石膏ボード用掛金具つき
寸法(mm)
掛けた状態/170×170×25
置いた状態/165×170×70
種類掛置兼用 表示方式デジタル トラスコ品番813-2949 材質プラスチック枠(白パール)、前面ガラス 質量(kg)0.34 測定精度±2℃、±8%(25℃) 温度測定範囲(℃)0〜40 使用電池単3(アルカリ)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH〜85%RH カレンダー付き アラーム付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:377

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする