画像準備中

IDIES カーゴパンツ 151

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ライトグレー サイズ91 注文コード38447046 品番151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

機能に裏打ちされたプロデザイン。心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%チノクロス素材。適度なストレッチ性能としっかりした素材感。
機能に裏打ちされたデザイン。これからのスマートワークウェア。

ライトグレー サイズ91 機能ストレッチ、静電気帯電防止素材 股下(cm)80 仕様収まりの良いウエスト仕様、コインポケット、機能的に配置したカーゴポケット・右→ファスナー仕様・左→フラップ仕様、スポーティーな巻二重環縫仕様、適度なスリムシルエット 種別カーゴパンツ 材質ストレッチツイル/ポリエステル65%・綿35% ウエスト(cm)91 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする