画像準備中

IDIES ジャケット 155

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38447965 品番 155
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

機能に裏打ちされたプロデザイン。心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%チノクロス素材。適度なストレッチ性能としっかりした素材感。
機能に裏打ちされたデザイン。これからのスマートワークウェア。

オフブラック サイズ4L 機能ストレッチ、静電気帯電防止素材 仕様機能的なノーフォーク仕様、ペン差しポケット、ファスナーポケット、金属製ドット釦、金属製ファスナー(フロントコードパイピング仕様) 種別長袖ジャケット 材質ストレッチツイル/ポリエステル65%・綿35% 胸囲(cm)127 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 着丈(cm)71 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする