※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル レギュラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)0.2 注文コード38448378 品番605 0.200
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は刃径・内容量など303種類から選べます 他の種類を見る

X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。

用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用 仕様Ti トラスコ品番182-1668 材質HSCO 全長(mm)19 溝長(mm)2.5 先端角(°)130 刃径(Φmm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする