※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.53
注文コード
38448448
品番
605 0.530
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
303
種類から選べます
他の種類を見る
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
181-5266
材質
HSCO
全長(mm)
22
溝長(mm)
6
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
0.53