※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
布目電機
布目電機の 電源(制御機器)
布目電機の 変圧・変換
布目電機の トランス
単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(VA)
50
注文コード
38448505
品番
NESB50AE21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁種別
B種
容量(VA)
50
1次電圧(V)
180/R200/220
2次電圧(V)
R100/110
寸法L(mm)
88(76)
寸法H(mm)
100
寸法W(mm)
95
仕様
シールド付
質量(kg)
1.2
規格
JEM1333準拠
適合電線(mm
2
)
(最大)2
相数
単相
締付トルク(N・m)
0.6〜0.9
端子台
TEV158
寸法LP(mm)
56
ビスの呼び
M3
寸法WP(mm)
75
取付け穴(A×B)(mm)
5×10 Ucut
注意
※端子台を使用する場合、圧着端子を併用して下さい。