※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.75
注文コード
38448561
品番
605 0.750
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
303
種類から選べます
他の種類を見る
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
181-3679
材質
HSCO
全長(mm)
28
溝長(mm)
9
先端角(°)
130
刃径(Φmm)
0.75