※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NESB1000AE21 単相乾式変圧器 B種絶縁  AE21シリーズ 布目電機 38448566 NESB1000AE21 単相乾式変圧器 B種絶縁  AE21シリーズ 布目電機 38448566

単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(VA)1K 注文コード38448566 品番NESB1000AE21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など12種類から選べます 他の種類を見る
絶縁種別B種 容量(VA)1K 1次電圧(V)180/R200/220 2次電圧(V)R100/110 寸法L(mm)171 寸法H(mm)190 寸法W(mm)150 仕様シールド付 質量(kg)12 規格JEM1333準拠 適合電線(mm2)(最大)5.5 相数単相 締付トルク(N・m)1.4〜1.8 端子台TEV308 寸法LP(mm)140 ビスの呼びM4 寸法WP(mm)115 取付け穴(A×B)(mm)8×16 Ucut
注意
※端子台を使用する場合、圧着端子を併用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38448566 NESB1000AE21 54044087 NESB1000AE21-00 単相乾式変圧器 B種絶縁  AE21シリーズ 布目電機 単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ 布目電機 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする