※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
布目電機
布目電機の 電源(制御機器)
布目電機の 変圧・変換
布目電機の トランス
単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(VA)
3K
注文コード
38448593
品番
NESB3000AE21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁種別
B種
容量(VA)
3K
1次電圧(V)
180/R200/220
2次電圧(V)
R100/110
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
270
寸法W(mm)
215
仕様
シールド付
質量(kg)
26
規格
JEM1333準拠
適合電線(mm
2
)
(最大)5.5
相数
単相
締付トルク(N・m)
1.4〜1.8
端子台
TEV308
寸法LP(mm)
160
ビスの呼び
M4
寸法WP(mm)
180
取付け穴(A×B)(mm)
8×16 Ucut
注意
※端子台を使用する場合、圧着端子を併用して下さい。