曜日別特売
VUWT-3.2 LOK継手(ティーユニオン) フジキン 38448891

VUWT-3.2 LOK継手(ティーユニオン) フジキン 38448891
VUWT-3.2 LOK継手(ティーユニオン) フジキン 38448891

LOK継手(ティーユニオン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38448891
品番
VUWT-3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,210

チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。

用途
三方接続用
適合チューブ外径(inch)
1/8
アズワン品番
1-1768-03
種別
ティーユニオン
材質
ステンレス(ASTMF316)
寸法D(mm)
2.3
寸法E(mm)
22.35
寸法l(mm)
12.7
寸法W(mm)
9.5
寸法N(mm)
15.75
呼び径(Φmm)
3.2
適合チューブ外径A(Φmm)
3.17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38448891VUWT-3.275797339VUWT-3.2-VVUWT-3.2 ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ) フジキン 75797339ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)フジキン1個
¥3,198
税込¥3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38449022
2015-01-27
用途: 圧縮空気配管の分岐

品質は安定しており、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
VUWT-3.2 LOK継手(ティーユニオン) 1個 フジキン 【通販モノタロウ】