曜日別特売

ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ

ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ - アイシス

メスルアーと1/4-28UNFオスネジの組み合わせたです。オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121)ガンマ線・EO滅菌可能。

材質
ETFE
形状
1/4-28UNFオス-メスルアー
サイズ
10×21L
ねじ
ねじ部長:12
アズワン品番
60-6227-42
ボア径
1.3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03043542ISUPP624
¥3,100
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする