曜日別特売

ETFE 青 ネジカップリング M6メス:M6メス

ETFE 青 ネジカップリング M6メス:M6メス - アイシス

M6メスネジとM6メスネジの組み合わせです。
オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121℃)、ガンマ線・EOG滅菌可能。

材質
ETFE
色
青
サイズ
13×21L
ねじ規格
両端:M6メス - M6メス
アズワン品番
60-6227-41
ボア径
0.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04137012ISUPP622
¥6,400
¥6,398
¥7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする