アイシス
ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ
材質
ETFE
ボア径
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
ねじ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03036131
ISUPP628
1/4-28UNFメスーメスルアー
10×20L
ねじ部長:10
60-6227-44
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03009759
ISUPP625
1/4-28UNFオス-オスルアー
10×24L
ねじ部長:12
60-6227-43
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください