VUWH-9.52C LOK継手(ハーフユニオン) フジキン 38449004 VUWH-9.52C LOK継手(ハーフユニオン) フジキン 38449004

LOK継手(ハーフユニオン)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38449004 品番VUWH-9.52C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。

材質ステンレス(ASTMF316) 用途ISO規格・NPT規格との接続用 種別ハーフユニオン 寸法L(mm)39.87 寸法TR3/8 寸法D(mm)7.1 寸法l(mm)16.8 寸法W(mm)17.5 寸法N(mm)32.5 適合チューブ外径(inch)R3/8 アズワン品番1-2039-01 呼び径(Φmm)9.52 適合チューブ外径A(Φmm)9.52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38449004 VUWH-9.52C 75807936 VUWH-9.52C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38449144
2022-12-20
用途:
圧力計の入出力に使いました。
製造業

窒素ラインの減圧にレギュレータを購入したのですが、手元にあった継手(ハーフユニオン)がインチ規格だったので、レギュレータに取付けできませんでした。直ぐにミリ規格の本製品を2つ購入して、レギュレータへの取付けを行なうことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
38448934
2021-05-07
用途:
機械のメンテナンス時
国立大学法人九州大学 様 (教育・研究機関)

本当に良いと思います。
ありがとうございます。!!!

対象商品:
38449004
2018-11-30
用途:
エア配管
教育・研究機関

品物として,十分な性能を持っていると思います.フジキンの品は2段式のフェルールになっていますので,配管がねじれることも無く,使いやすいと思います.

対象商品:
38448873
2017-05-20
用途:
ガス配管組み立て時

トップメーカー製ですので、品質は申し分ありません。ただし、一部の規格について取り扱いがないケースがあります。今後もフジキン製品を幅広く取り扱っていただけけると良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38448873
2016-06-11
用途:
エアラインの継手

某競合メーカと比べて幾分安価で、在庫があれば短納期で使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする