※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUW-9.52SR LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン 38449056 VUW-9.52SR LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン 38449056 VUW-9.52SR LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン 38449056

LOK継手(フロントリング・バックリング)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード38449056 品番VUW-9.52SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
種別フロントリング・バックリングのセット 材質ステンレス(ASTM316) ねじ寸法R3/8 アズワン品番1-2039-06 呼び径(Φmm)9.52 適合チューブ外径A(Φmm)9.52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38449056 VUW-9.52SR 75799807 VUW-9.52SR-V ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン 1個 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38641836
2021-10-31
用途:
配管
自動車・二輪車・自転車関連業

また無断で置き配されてました。ふざけた配送業者は使わないでください!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
38641827
2018-09-28
用途:
配管
教育・研究機関

真空系の配管に使用します.これまで,有名他社の製品を使用してきましたが,納期がかかる上に価格も高く,常時予備品を多数抱えておく必要がありました.本品は納期も早く,価格も安価で,性能としては問題ないと思います.在庫を多数抱える必要も無く,価格も安価で満足しています.
ただし,同時に他の品も発注しましたが,これについては在庫が切れており,納期に1ヶ月以上かかるものもありました.さほど特殊なサイズではありませんので,メーカーとしてある程度の在庫を常時確保して戴きたく思います.

対象商品:
38641827
2017-07-25
用途:
パイプの接続

問題なく使用できている。注文から到着まで早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

洗浄後の乾燥方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kansou/
1人が参考にしています
2023-02-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする